Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜBA Zwischenbefüllung für Schuttrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Zwischenbefüllung für Schuttrohr
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Zwischenbefüllung für Schuttrohr
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Zwischenbefüllung für Schuttrohr
Artikel-Nr.:
     223-8306743
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549110703
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter

MÜBA Zwischenbefüllung für Schuttrohr

Zwischenbefüllung
• Aus Polyethylen
• Mit 2 Ketten
• Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung
• Ermöglicht das Einfüllen von Bauschutt aus Zwischenetagen
Weitere Informationen:
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Länge:
1100 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
650 mm
Gewicht:
13,50 kg
Marke:
müba
Weitere Suchbegriffe: müba schuttrohr
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 207,08*
€ 258,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,02*
€ 260,04*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 239,34*
€ 279,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 243,37*
€ 283,23*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 314,59*
€ 360,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,71*
€ 429,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.