Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche Bit-Sortiment 32-teilig mit Bit-Ratscheund Farbring FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche Bit-Sortiment 32-teilig mit Bit-Ratscheund Farbring FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche Bit-Sortiment 32-teilig mit Bit-Ratscheund Farbring FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche Bit-Sortiment 32-teilig mit Bit-Ratscheund Farbring FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche Bit-Sortiment 32-teilig mit Bit-Ratscheund Farbring FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche Bit-Sortiment 32-teilig mit Bit-Ratscheund Farbring FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche Bit-Sortiment 32-teilig mit Bit-Ratscheund Farbring FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche Bit-Sortiment 32-teilig mit Bit-Ratscheund Farbring FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche Bit-Sortiment 32-teilig mit Bit-Ratscheund Farbring FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8306998
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784729178
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz

FORTIS Bit-Sortiment 32-teilig, mit Ratsche

Bit-Sortiment, gemischt, Bit-Ratsche, 32-teilig
• Bit-Ratsche 1/4"
• Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils

Lieferung: In Kunststoff-Klappbox.

Inhalt:
1 Bit-Ratsche
1 Bit-Halter
4 Bits (grün) für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
4 Bits (rot) für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
4 Bits (blau) für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
4 Bits (gelb) für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
6 Bits (orange) für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
7 Bits (pink) für Innen-TORX®-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
Weitere Informationen:
Anzahl:
32-teilig
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
351
€ 4,79*
ab € 12,63*
€ 17,61*
3 Tage
413
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 17,65*
10 Tage
413
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 18,02*
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 18,61*
Lager 223
413
€ 8,50*
ab € 16,55*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.