| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307014 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784706902 |
| |
|
| | |
| FORTIS Quergriff mit Gleitststück 1/2" 290mm Quergriff mit Gleitstück 1/2" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelarretierung Weitere Informationen: | | Länge: | 290 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,68* | € 5,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,77* | € 6,88* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,78* | € 6,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,80* | € 6,95* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,26* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|