| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307015 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784707220 |
| |
|
| | |
| FORTIS Quergriff mit Gleitststück 3/8" 200mm Quergriff mit Gleitstück 1/4" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174 • Kugelarretierung Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,11* | € 4,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,15* | € 4,54* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,73* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,38* | € 4,93* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,46* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|