| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307054 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784707466 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schraubendreher-Einsatz 1/4" 5,5x1mm, Schlitz Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Schlitz-Schrauben • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 5,5 mm | Klingenstärke: | 1 mm | Gesamtlänge: | 36 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,08* | € 1,60* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,18* | € 1,74* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,51* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|