| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307061 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784707398 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schraubendreher-Einsatz 1/4" 3 x36mm, Innen-6-Kant Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3 mm | Gesamtlänge: | 36 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,11* | € 1,64* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,12* | € 1,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,67* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,79* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,56* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|