| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307145 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784706094 |
| |
|
| | |
| FORTIS Drehmomentschlüssel 20-100Nm- 1/2" Drehmoment-Schlüssel mit Hebel-Umschaltknarre • Drehmoment einstellbar • Lesbar über Fensterskala • Sichtfenster mit Lupeneffekt • Drehmomenteinstellung über Handgriff • Kunststoffgriff • Stahlrohr-Gehäuse, satiniert • Integrierte Umschaltknarre • Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments • Auslösesignal ± 3% • Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789 Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat. Weitere Informationen: | | Anfang Hauptskala (metrisch): | 20 N·m | Ende Hauptskala (metrisch): | 100 N·m | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,27* | € 84,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,20* | € 84,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,25* | € 85,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,07* | € 87,19* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 87,26* | € 107,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|