| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307236 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784727990 |
| |
|
| | |
| FORTIS Handwerkermesser 218mm, im Holster Arbeitsmesser • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff • Klinge aus rostfreiem Stahl Lieferung: Mit Holster. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenem Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 102 mm | Gesamtlänge: | 218 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,60* | € 5,23* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,64* | € 5,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,80* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|