| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307263 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784727785 |
| |
|
| | |
| FORTIS Berliner Blechschere 250mm, rechts Berliner Blechschere • Chrom-Vanadium-Stahl 50 Cr-V, geschmiedet und ölgehärtet • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet • Griffe mit Kunststoff überzogen • Für lange, gerade Schnitte Schneidleistung: Stahlblech bis 0,8 mm, Edelstahlblech bis 0,6 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Schneideart: | rechtsschneidend | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,08* | € 9,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,14* | € 10,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,18* | € 10,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,98* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|