Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307299 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030618301677 |
| |
|
| | |
| HALDER Schonhammer Stahlrohr 25mm Schonhammer SUPERCRAFT Nr. 3377 • Rückschlagfrei • Schlagköpfe aus Spezialnylon, sehr verschleißfest, kein Absplittern, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft, austauschbar • Hammerkörper aus Stahl • Kopfrohr ist mit Stahlschrot befüllt • Stahlrohrstiel mit Gummigriff • Zum Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung Weitere Informationen: | | D: | 25 | GS: | ja | Stiel: | Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff | Gewicht: | 385 | Nennmaß: | D=25 mm | Einsätze: | Nylon, weiß | Kopflänge: | 110 | Gesamtlänge: | 270 | RoHS-konform: | ja | REACH konform: | ja | rückschlagfrei: | ja | Präferenzursprung: | D | Konfliktmineralien frei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,38* | € 21,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,45* | € 21,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,04* | € 22,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,20* | € 22,58* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,51* | € 30,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|