| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307490 Herst.-Nr.: ROL20 EAN/GTIN: 7640144521141 |
| |
|
| | |
| REILANG Pinsel für Pinselöler reilang Pinselöler, Kunststoff Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Anwendung: Zum gleichmäßigen Auftragen eines Schmierfilms auf Werkzeugen, Flächen und Ketten. Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe und Ketten-Schmierstoffe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pinsel mit Kunststofffassung | Nenninhalt: | - ml | Pinsel-Ø: | 20 mm | Rohrlänge: | - mm | Herstellerartikelnummer: | ROL20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 3,04* | € 4,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,21* | € 4,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,31* | € 4,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,35* | € 5,04* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 4,17* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|