| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8307873 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7392485002116 |
|
|
| | |
| TORMEK Stein-Präparierer SP-650 Steinpräparierer SP-650 für Schleifscheiben • Feine Seite präpariert die Schleifscheibe für die Endbearbeitung, Körnung 1000 • Raue Seite stellt den ursprünglichen Zustand für normales Schleifen wieder her, Körnung 220 Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Breite: | 50 mm | Länge: | 150 mm | Gewicht: | 450 g | Körnung: | 1000 | Körnung grobe Seite: | 220 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,19* | € 31,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,25* | € 31,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,97* | € 31,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,14* | € 31,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,97* | € 40,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|