| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308532 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033661821082 |
| |
|
| | |
| UNIVET Überbrille 5X7 antikratz IR3 Überbrille »5X7« Ausführung: • Längenverstellbare Bügel • SoftPad-Technologie • Seitenschutz und Augenbrauenabdeckung • Sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel • Passt über Korrektionsschutzbrillen Gewicht: 37 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | »5X7 IR3«, Anti-Kratz-Plus-Beschichtung | Rahmenfarbe: | grün | Scheibenfarbe: | grün | Farbe: | - | Marke: | Univet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,34* | € 11,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,56* | € 14,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,61* | € 15,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,52* | € 15,28* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,64* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|