| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308533 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033661821020 |
| |
|
| | |
| UNIVET Überbrille 5X7 antikratz IR5 Überbrille »5X7« Ausführung: • Längenverstellbare Bügel • SoftPad-Technologie • Seitenschutz und Augenbrauenabdeckung • Sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel • Passt über Korrektionsschutzbrillen Gewicht: 37 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | »5X7 IR5«, antikratz | Rahmenfarbe: | grün | Scheibenfarbe: | grün | Farbe: | - | Marke: | Univet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, Überbrille, schweißerbrille din 5, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,36* | € 15,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,86* | € 15,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,60* | € 15,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,68* | € 15,46* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,70* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|