Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit 7705 SNR 36 dB 50 Paar in Kunststoffdose


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit 7705 SNR 36 dB 50 Paar in Kunststoffdose
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit 7705 SNR 36 dB 50 Paar in Kunststoffdose
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit 7705 SNR 36 dB 50 Paar in Kunststoffdose
Artikel-Nr.:
     223-8308588
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     770501
EAN/GTIN:
     4019444008370
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel

MOLDEX Einwegstöpsel Pura-Fit 7705 SNR 36 dB 50 Paar in Kunststoffdose

Gehörschutzstöpsel im wiederverschließbaren Kunststoffbehälter, idealer Schutz bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern

Geeignet für wechselnde Arbeitsstätten; durch die praktische Größe ist der wiederverschließbare Kunststoffbehälter leicht im Fahrzeug oder Werkzeugkasten unterzubringen

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2
Basis:
Einwegstöpsel
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
1,4 g
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
36 dB
mit Band:
Nein
mit Stiel:
Nein
Art Stöpsel:
vorzuformend
Besonderheit:
PVC-frei
Form Stöpsel:
konisch
Farbe Stöpsel:
grün
Verwendbarkeit:
einfach
Arbeitsumgebung:
wechselnde Arbeitsstätten
Farbton Stöpsel:
grüngelb
Material Stöpsel:
Polyurethan (PUR)
Stöpsel abwaschbar:
Nein
H-Wert (hochfrequent):
35 dB
L-Wert (tieffrequent):
31 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
33
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,1764*
€ 0,2164*
23 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,17*
€ 0,22*
2500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,2012*
€ 0,2312*
18 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Lager 223
250
50
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,20*
€ 0,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 0,31*
€ 0,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,24*
€ 0,29
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,23*
€ 0,27
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,20*
€ 0,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,08538*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7760
ab € 0,0959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.