Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX Mehrwegstöpsel Rockets Full Detect 6409 SNR 27 dB


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Mehrwegstöpsel Rockets Full Detect 6409 SNR 27 dB
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Mehrwegstöpsel Rockets Full Detect 6409 SNR 27 dB
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Mehrwegstöpsel Rockets Full Detect 6409 SNR 27 dB
Artikel-Nr.:
     223-8308592
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     640901
EAN/GTIN:
     4019444004709
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

MOLDEX Mehrwegstöpsel Rockets Full Detect 6409 SNR 27 dB

Die wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel „Rockets® Full Detect“ mit Verbindungskordel sind für Metalldetektoren erkennbar. Ein Paar in der Taschenpackung „PocketPak®“, sind angenehm und komfortabel im Gehörgang durch weiche Lamellen und luftgepolsterte Spitze

Stöpsel werden durch einen eingebetteten Metallkern für Metalldetektoren erkennbar, leichtes Einsetzen und Herausnehmen durch festen Stiel, können gereinigt werden, deshalb hygienisch und wiederverwendbar

ein Paar Stöpsel sauber verpackt in der Aufbewahrungsbox PocketPak®. Stöpsel sind fest mit Kordel verbunden, damit sie nicht verloren gehen

Ideal bei Arbeiten , die ständigen Gehörschutz erfordern.
Passend, um sich bei mittlerer Lärmbelastung dauerhaft zu schützen
Einsatz in der Lebensmittelbranche

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2
Basis:
Gehörschutzstöpsel
Branche:
Nahrungsmittelindustrie
Gewicht:
3,9 g
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
27 dB
mit Band:
Ja
mit Stiel:
Ja
Farbe Band:
blau
Farbe Stiel:
grau
Art Stöpsel:
vorgeformt
Besonderheit:
PVC-frei
Form Stöpsel:
lamellenförmig
Material Band:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Farbe Stöpsel:
blau
Material Stiel:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Verwendbarkeit:
mehrfach
Arbeitsumgebung:
normale Lärmbelastung
Stöpsel abwaschbar:
Ja
Besonderheit Stöpsel:
detektierbar
H-Wert (hochfrequent):
28 dB
L-Wert (tieffrequent):
22 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
23
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,04*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,06*
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,07*
6 Tage
900
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,10*
Lager 223
200
50
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 2,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
6401
ab € 1,19*
Ähnlich
Moldex/Metric
6411
ab € 2,48*
Ähnlich
Moldex/Metric
6400
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.