| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308778 Herst.-Nr.: 8812-11 EAN/GTIN: 7340118321745 |
| |
|
| | |
| TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8812 INFINITY Gr.11 Schnittschutzhandschuh »TEGERA® INFINITY« 8812 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Vollständig zweifach beschichtet • Beständig gegen Öle und Fette • Lebensmittel geeignet • Strickbund • Schaum-Griffmuster Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Gas/Wasser/Heizung, Blecharbeiten, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Flughabenarbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten, Papierindustriearbeiten, Dienstleistungsbereich, Ladenarbeiten Material: Beschichtung: Nitiril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Träger: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex Farbe: schwarz, gelb EN 388 4.X.4.3.D. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuh | Modell: | 8812 | Größe: | 11 | Ausführung: | 5-Finger-Handschuh | Außenverarbeitung: | beschichtet | Beschichtungsart: | vollbeschichtet | Branche: | Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Glas- und Keramikindustrie| Metallerzeugung und -bearbeitung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe | Eigenschaft: | hitzebeständig | Farbe Beschichtung: | schwarz | Farbe Handschuh: | gelb | Gauge: | 15 | Größenspiegel: | 6 - 11 | Hitzebeständigkeit max.: | 100°C | Lebensmitteleignung: | ja | Material Beschichtung: | Nitrilschaum | Material Handschuh: | Polyamid (PA) - Nylon, Glasfaser (GF) | mehrfach verwendbar: | ja | Norm: | EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009 | Norm EN 388 - Kennzahlen: | 2016: 4X43D | Norm EN 407 - Kennzahlen: | X1XXXX | Schutz: | Schnittschutz | Stulpenart: | Strickbund | Verstärkung: | Daumenbeuge | Zertifikate/Genehmigungen: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 7,80* | € 10,76* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,88* | € 11,65* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 9,20* | € 11,69* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,27* | € 11,72* | | | | Lager 223 | | | | 6 | | € 8,50* | ab € 11,83* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 88,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|