Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8308825
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425531174
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 7

Montagehandschuh »Ultrane 553«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Geeignet für Arbeiten in schmutziger Umgebung
• Bewährter, leichter Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
• Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
• Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Nitrilbeschichtung schützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit
• Handrücken unbeschichtet
• Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige, kommunale Einrichtungen, Baugewerbe
Material: Polyamidstrick mit Nitrilbeschichtung
Länge: 220–260 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
7
Material:
Nitril
Hauptfarbe:
Schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
188
10
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,61*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,18*
10 Tage
201
10
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,25*
1
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,39*
Lager 223
140
1
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 3,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.