Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8308845
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0038054996208
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh

SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.10

Schnittschutzhandschuh »Showa 234«

Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe D und ANSI Stufe 4
Eigenschaften:
• Verbesserte Schnittschutzleistung
• Beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffen, Fette
• Abriebfest
• Atmungsaktiv
• Hitzebeständig
• Kühlende Eigenschaften von HPPE
• Dünn und leicht
• Flexible Fingerbeweglichkeit
• Hohe Griffsicherheit
• Waschbar und wiederverwendbar
• Lebensmitteltauglich
Ausführung:
• Nahtlos
• Unbeschichteter Handrücken
• Sponge-Oberfläche
Anwendung: Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau, Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern, Obst- und Gemüseverarbeitung, Geflügel, Fleisch- und Fischverarbeitung, Montage von trockenen und öligen Teilen, Montage und Demontage, Handhabung schwerer Geräte
Material: Spandex-Strickträgergewebe mit HPPE, Beschichtung: Sponge Nitril
Gauge: 15
Länge: 240–290 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
10 (XXL)
Marke:
SHOWA®
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 6,08*
€ 7,83*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,77*
Lager 223
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 8,76*
€ 11,02*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 73,98*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 67,60008*
€ 83,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 132,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
234 6/S
ab € 67,64004*
Ähnlich
SHOWA
234 7/M
ab € 5,64*
Ähnlich
SHOWA
234-8
ab € 6,07*
Ähnlich
SHOWA
234-9
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.