Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308938 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059904100466 |
| |
|
| | |
| NITRAS Schnittschutzhandschuh Nitras Cut 5 Gr. XL Schnittschutzhandschuh »Nitras Cut 5« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Mit Strickbund und Handrücken aus Spezialfaser • Höchster Tragekomfort • Höchste Fingerfertigkeit • Sehr hoher Schnittschutz • Vernäht mit Spezialgarn Material: Strickhandschuhe mit grauer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen Farbe: grau Weitere Informationen: | | Größe: | 9/XL | Material: | Spezialgarn/PU | Hauptfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,00* | € 2,72* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,05* | € 2,73* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 3,09* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,46* | € 3,23* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,94* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|