Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht W+R W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11
Artikeldetailsicht W+R W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11
Artikeldetailsicht W+R W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11
Artikeldetailsicht W+R W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11
Artikeldetailsicht W+R W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11
Artikeldetailsicht W+R W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8309000
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250206432846
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 11

Schnittschutzhandschuh »Mitar HPPE«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997
Eigenschaften:
• Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort
• Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen
Ausführung:
• Halbe-Tauchung aus gesandeten Nitril
• Einfache Beschichtung
• Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv
• Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
• Sehr gute Hautverträglichkeit gemäß Dermatest®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
• Waschbar
Material: HPPE, Glasfaser
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
11
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
80
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,57*
Lager 223
80
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,51*
€ 9,55*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 51,14*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 51,48*
€ 66,99*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,56*
€ 73,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 95,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.