| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309044 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717575032313 |
| |
|
| | |
| HAVEP Bundhose, 80340 Gr.60, kohlengrau/blau Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei Seitentaschen • Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte • Knietaschen • Reflektionsstreifen Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm² Material: 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon, 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m² Farbe: kohlengrau-blau Weitere Informationen: | | Farbe: | kohlengrau-blau | Größe: | 60 | Marke: | HAVEP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, bundhose blau, berufshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,30* | € 91,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,66* | € 91,19* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,82* | € 92,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,26* | € 94,65* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 94,61* | € 117,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|