Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau
Artikel-Nr.:
     223-8309048
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717575032276
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

HAVEP Bundhose, 80340 Gr.52, kohlengrau/blau

Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+«

Ausführung:
• Verdeckter Reißverschluss
• Zwei Seitentaschen
• Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte
• Knietaschen
• Reflektionsstreifen
Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm²
Material: 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon, 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²
Farbe: kohlengrau-blau
Weitere Informationen:
Farbe:
kohlengrau-blau
Größe:
52
Marke:
HAVEP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 56,53*
€ 70,83*
€ 4,90*
ab € 68,47*
€ 87,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,16*
€ 87,87*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 71,71*
€ 88,46*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 94,17*
€ 114,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.