Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Strickjacke Linz hellgrau/grau Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Strickjacke Linz hellgrau/grau Gr. 3XL
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Strickjacke Linz hellgrau/grau Gr. 3XL
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Strickjacke Linz hellgrau/grau Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     223-8309438
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888248715
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

ELYSEE Strickjacke Linz hellgrau/grau Gr. 3XL

Strickjacken »Linz« und »Innsbruck«

Eigenschaften:
• Hoch atmungsaktiv
• Weich und komfortabel
Ausführung:
• Leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite
• Softshell-Verstärkungen
• Kinnschutz
• Elastischer Korderlzug im Saum mit Stoppern
• Elastische Ärmelabschlüsse
• Eine aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
• Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
Material: 100 % Polyester, Strickfleece, Einsatz: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
5:
5
Basis:
Strickjacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
5
Farbe:
grau
Material:
100 % Polyester (PES)
S - XXXL:
S - XXXL
Armlänge:
1/1 Arm
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
grau
Taschenart:
Brusttasche mit Reißverschluss
Ausstattung:
Kinnschutz
Gefährdung:
kühle Umgebung
Hauptfarbton:
hellgrau
Nebenfarbton:
dunkelgrau
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
0-5
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
3XL
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Gewebeart Verstärkung:
Softshell
Obermaterial: 100% Polyester, Strickfleece; Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan:
Obermaterial: 100% Polyester, Strickfleece; Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,55*
€ 28,97*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 20,83*
€ 29,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,83*
€ 44,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,52*
€ 45,30*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 45,60*
€ 59,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.