| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309443 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888248661 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Strickjacke Linz hellgrau/grau Gr. S Strickjacken »Linz« und »Innsbruck« Eigenschaften: • Hoch atmungsaktiv • Weich und komfortabel Ausführung: • Leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite • Softshell-Verstärkungen • Kinnschutz • Elastischer Korderlzug im Saum mit Stoppern • Elastische Ärmelabschlüsse • Eine aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss • Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen Material: 100 % Polyester, Strickfleece, Einsatz: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m² Weitere Informationen: | | 0: | 0 | Basis: | Strickjacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | 0 | Farbe: | grau | Material: | 100 % Polyester (PES) | S - XXXL: | S - XXXL | Armlänge: | 1/1 Arm | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss | Ausstattung: | Kinnschutz | Gefährdung: | kühle Umgebung | Hauptfarbton: | hellgrau | Nebenfarbton: | dunkelgrau | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 0-5 | Verarbeitung Naht: | genäht | Kleidungsgröße: | S | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Gewebeart Verstärkung: | Softshell | Obermaterial: 100% Polyester, Strickfleece; Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan: | Obermaterial: 100% Polyester, Strickfleece; Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,52* | € 29,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,74* | € 29,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,95* | € 44,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,32* | € 45,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,50* | € 59,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|