Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Fleece Arbeitsjacke Oxford schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Fleece Arbeitsjacke Oxford schwarz Gr. XL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Fleece Arbeitsjacke Oxford schwarz Gr. XL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Fleece Arbeitsjacke Oxford schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8309503
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040055911152
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

HELLY HANSEN Fleece Arbeitsjacke Oxford schwarz Gr. XL

Fleecejacke »Oxford«

Ausführung:
• Polartec®-Fleece
• Kinnschutz
• Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Einschubtaschenreißverschluss
• Verlängerte Rückenpartie
Material: 100 % Polyester, 251 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Hauptfarbe:
schwarz
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsgröße:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.