| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309576 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784733038 |
| |
|
| | |
| FORTIS Pilotenjacke Achim marine Gr. XL (Arbeitsjacke) Pilotenjacke Achim Ausführung: • 4-in-1-Jacke • Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter • Heraustrennbares Faserpelzfutter • Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen • 2-Wege-Frontreißverschluss • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss • Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche • Zwei Seitentaschen • Strickbund an den Ärmeln und am Saum Material: • Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester • Innenmaterial: 100 % Polyester • Futter: 100 % Polyester • Faserpelzfutter: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | marine | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 4317784733038 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,63* | € 32,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,64* | € 32,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,42* | € 35,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,25* | € 36,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,94* | € 42,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|