| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309615 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055301595119 |
| |
|
| | |
| BP Thermoweste 1986 570 Gr.3XL,oliv Thermoweste »1986 570« Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter 100 % Polyester, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Basis: | Thermoweste | Branche: | universelle Branche | Größe: | 3XL | Farbe: | grün | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss (links) | Ausstattung: | verlängerte Rückenpartie | Hauptfarbton: | oliv | Geschlecht: | Herren | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Kleidungsgröße: | 3XL | Besonderheit Material: | winddicht | Gewebeart Innenmaterial: | Steppfutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,45* | € 63,69* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,62* | € 65,29* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,33* | € 70,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,01* | € 74,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 86,92* | € 111,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|