Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATEX Softshell Arbeitsjacke ForestJack Red Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Softshell Arbeitsjacke ForestJack Red Gr. S
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Softshell Arbeitsjacke ForestJack Red Gr. S
Artikeldetailsicht WATEX WATEX Softshell Arbeitsjacke ForestJack Red Gr. S
Artikel-Nr.:
     223-8309650
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251387516738
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke

WATEX Softshell Arbeitsjacke ForestJack Red Gr. S

Softshell-Jacke »Forest Jack Red«

Eigenschaften:
• Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
Ausführung:
• Zwei Seitentaschen, eine vertikale Brust- und eine Oberarmtasche mit Reißverschluss
• Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite
• Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
• Frontreißverschluss mit Kinnschutz
• Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
• Kordelzug am Saum
• Leicht verlängertes Rückenteil
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane
Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece
Farbe: leuchtgelb-rot-grau
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
leuchtgelb-rot grau
Marke:
Neutrale Produktlinie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 38,07*
€ 48,84*
1
€ 4,90*
ab € 40,55*
€ 53,53*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 42,41*
€ 53,94*
19 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 39,07*
€ 54,69*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 57,33*
€ 71,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6330WX-XS
ab € 19,58*
Ähnlich
Watex
5-4161-S
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.