Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309761 Herst.-Nr.: 75505-990/L EAN/GTIN: 7040055684414 |
| |
|
| | |
| HELLY HANSEN Bundhose LIFA, Gr. L, schwarz Funktions-Langhose LIFA Ausführung: • Hose ohne Eingriff • Extra flache Nähte • Lifa® Stay Dry Technology™ Material: 100 % Polypropylen, 125 g/m² Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsgröße: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, arbeitshosen schwarz, berufshose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,60* | € 29,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,81* | € 29,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,47* | € 31,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,61* | € 32,48* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,20* | € 34,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|