| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309814 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033965080981 |
| |
|
| | |
| STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 5420 AL ESD S1P Gr. 38 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »5420 AL«, S1P ESD Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S1P ESD Ausführung: • Atmungsaktiv, metallfrei Fußbett: Antibakterielles ESD-Relax Fußbett, „Vibratec-“Fersendämpfung Brandsohle: Metallfreies, durchtritthemmendes Gewebe Sohle: PU/PU Material: Obermaterial/Fersenfutter: Mikrofaser, Innenfutter: Funktionstextil, Blattfutter: Spaltleder Sicherheit: Fiberglaskappe Weite: 12 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Weite: | 12 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S1P | Ausstattung: | Fersendämpfung | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | antistatisch | Verstärkung: | Fersenverstärkung | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Innenmaterial: | Mikrofaser | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Verbundmaterial | Schuhgröße: | 38 | Größenspiegel: | 38-47 | Material Schaft: | Mikrofaser | Besonderheit Kappe: | metallfrei | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Sicherheitsklasse: | S1P | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Material Zwischensohle: | Gewebe | Besonderheit Innenmaterial: | antibakteriell | Besonderheit Zwischensohle: | durchtrittsicher | Besonderheit Durchtrittsohle: | metallfrei | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe halbschuh s1p, antistatik schuhe, antistatik-schuhe 38 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,87* | € 79,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 63,12* | € 80,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 64,54* | € 81,58* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,10* | € 85,71* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 83,94* | € 104,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|