Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8309861
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428068406
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646610 ESD S1P Gr. 43 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Lift Blue Impulse Low 646610«, S1P SRA HRO ESD

Zulassung/Norm: S1P ESD HRO SRA
Ausführung:
• Schaft- und Latschenpolsterung
• Geschlossene Staublasche
• TPU-Fersenumknickschutz
• TPU-Vorderkappenschutz
Fußbett: Anatomisch geformte
comfit® AIR Einlegesohle
Sohle: Dual.Impulse bis 300°C hitzebeständig,
rutschfeste Gummilaufsohle mit
Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Material: 3D-Textilgewebe mit
FITRAME®-Verstärkungen
Sicherheit: Fiberglaskappe und
metallfreier FAP® Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
43
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 58,83*
€ 70,83*
3 Tage
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 58,81*
€ 70,84*
1 Tag
17
pro Paar
€ 5,45*
ab € 59,98*
€ 71,40*
1 Tag
17
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 71,63*
Lager 223
nicht lagernd
pro Paar
€ 8,50*
ab € 78,67*
€ 92,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,75*
€ 109,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,87*
€ 102,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,35*
€ 100,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,67*
€ 93,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,27*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,97*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.