Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8309885
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428082518
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALBATROS Sicherheitshalbschuh 646730 ESD S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Ultimate Impulse Olive Low 646730«, S1P ESD HRO SRA

Zulassung/Norm: S1P ESD HRO SRA
Ausführung:
• Anziehschlaufe
• Sockenähnlicher Schaft aus Safety Knit®
Fußbett: comfit® AIR Einlegesohle
Sohle: Dual.Impulse bis 300°C hitzebeständig, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle
aus IMPULSE.FOAM®
Material: Strapazierfähiges
Textilgewebe mit Sandwich-Mesh
Sicherheit: Fiberglaskappe,
metallfreier FAP®-Durchtrittschutz,
TPU-Vorderkappenschutz, Fersenschutz
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
orange
Schuhgröße:
46
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,06*
€ 75,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,00*
€ 85,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,28*
€ 87,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 93,72*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,21*
€ 105,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,80*
€ 125,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,83*
€ 122,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,53*
€ 114,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,21*
€ 101,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.