| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309899 Herst.-Nr.: 7100-43 EAN/GTIN: 6408487507717 |
| |
|
| | |
| JALAS Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 Gr.43 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7100 ZENIT EVO«, S1 SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Ausführung: • Verschluss mit Schnürsenkel • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® • Wattierter Schaftrand aus Memory Foam • Gepolsterte Lasche • Antibakterielle/Biozidbehandlung Zinkt-Pyrithion (CAS-Nummer 13463-41-7) • Antistatisch • SRA + SRB-Rutschhemmung • Atmungsaktiv • Schutz vor Zehenverletzungen • Beständigkeit gegen Öle Fußbett: PU-Zwischensohle, Textile FX 3 Supreme Einlegesole mit elektrisch leitenden Polyesterfaden neo foam Sohle: RPU-Laufsohle mit Kunststoffgelenk, rutschhemmend Material: Textil / Innenfutter Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium) Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitshalbschuh | Modell: | Zenit Evo | Schuhform: | A (Halbschuh) | Schutzklasse: | S1 | Größe: | 43EU | Größenspiegel: | 35 - 48 | Geschlecht: | Unisex | Ausstattung: | Staublasche (gepolstert) | DGUV Regel 112-191: | ja | Durchtrittschutz: | nein | Eigenschaft: | antistatisch| atmungsaktiv| fettbeständig| stoßdämpfend | Einlegesohle: | Ja | ESD-Ausstattung: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe sekundär: | rot| weiß | Material Futter: | Polyester (PES) | Material Laufsohle: | Polyurethan (RPU) | Material Schaft: | Textil | Material Zehenschutzkappe: | Aluminium (Al) | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Schutzklasse Zusatzanforderung: | SRC| M| I| C | Verschlussart: | Schnürsenkel | Weite: | normal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 94,74* | € 113,80* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 94,94* | € 113,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 98,41* | € 117,78* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 99,78* | € 121,56* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 121,59* | € 143,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|