| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309911 Herst.-Nr.: 7108-45 EAN/GTIN: 6408487507878 |
| |
|
| | |
| JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.45 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7108 ZENIT EVO EASYROLL«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC Ausführung: • Boa®-Verschluss • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® • Wattierter Schaftrand aus Memory Foam • Gepolsterte Lasche • Antibakterielle/Biozidbehandlung Zinkt-Pyrithion (CAS-Nummer 13463-41-7) • Antistatisch • SRA + SRB-Rutschhemmung • Atmungsaktiv • Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz • Beständigkeit gegen Öle Fußbett: PU-Zwischensohle, Textile FX 3 Supreme Einlegesole mit elektrisch leitenden Polyesterfaden neo foam Sohle: RPU-Laufsohle mit Kunststoffgelenk, rutschhemmend Material: Textil, plamabehandeltes Komposit (PTC) Textil / Innenfutter Polyester, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium) Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitshalbschuh | Modell: | Zenit Evo | Schuhform: | A (Halbschuh) | Schutzklasse: | S1P | Größe: | 45EU | Größenspiegel: | 35 - 48 | Geschlecht: | Unisex | Ausstattung: | Staublasche (gepolstert) | DGUV Regel 112-191: | ja | Durchtrittschutz: | ja | Eigenschaft: | antistatisch| fettbeständig| stoßdämpfend | Einlegesohle: | Ja | ESD-Ausstattung: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe sekundär: | rot| weiß | Material Durchtrittschutz: | Textil | Material Futter: | Polyester (PES) | Material Laufsohle: | Polyurethan (RPU) | Material Schaft: | Textil | Material Zehenschutzkappe: | Aluminium (Al) | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Schutzklasse Zusatzanforderung: | SRC | Verschlussart: | Drehverschluss (BOA®) | Weite: | normal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,38* | € 152,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,89* | € 152,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 123,70* | € 154,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,44* | € 158,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 172,70* | € 199,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|