Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8309913
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     7108-43
EAN/GTIN:
     6408487507854
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS Sicherheitshalbschuh 7108 Zenit Evo S1P Gr.43 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7108 ZENIT EVO EASYROLL«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC
Ausführung:
• Boa®-Verschluss
• Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher
Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
• Wattierter Schaftrand aus Memory Foam
• Gepolsterte Lasche
• Antibakterielle/Biozidbehandlung Zinkt-Pyrithion (CAS-Nummer 13463-41-7)
• Antistatisch
• SRA + SRB-Rutschhemmung
• Atmungsaktiv
• Schutz vor Zehenverletzungen,
Nageldurchtrittschutz
• Beständigkeit gegen Öle
Fußbett: PU-Zwischensohle, Textile FX 3 Supreme Einlegesole mit elektrisch leitenden Polyesterfaden neo foam
Sohle: RPU-Laufsohle mit Kunststoffgelenk,
rutschhemmend
Material: Textil, plamabehandeltes Komposit (PTC) Textil / Innenfutter Polyester, zweifache
Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Modell:
Zenit Evo
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S1P
Größe:
43EU
Größenspiegel:
35 - 48
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch| fettbeständig| stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
rot| weiß
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES)
Material Laufsohle:
Polyurethan (RPU)
Material Schaft:
Textil
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC
Verschlussart:
Drehverschluss (BOA®)
Weite:
normal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 152,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 152,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 124,49*
€ 154,31*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 134,46*
€ 158,81*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 172,58*
€ 199,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 199,79*
€ 237,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 195,96*
€ 233,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 191,11*
€ 227,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 184,94*
€ 220,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 172,58*
€ 205,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.