Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8309926
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546389911
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Active Carpet ESD S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Active Carpet«, S1P ESD SRC

Zulassung/Norm: S1P ESD SRC
Ausführung:
• Neue Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver
Membrane
• Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
• Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
• ESD geeignet
Fußbett: Memory + Gel ESD aus Elastopan von BASF
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“-
Brandsohle
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®,
Elastopan von BASF
Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., sowie
ölrestistentes PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Veloursleder
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
orange
Schuhgröße:
44
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 85,66*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 70,59*
€ 85,98*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 86,23*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 76,44*
€ 92,57*
Lager 223
3
pro Paar
€ 8,50*
ab € 103,18*
€ 123,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,46*
€ 146,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,37*
€ 145,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,00*
€ 136,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,60*
€ 132,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.