Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 47 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 47 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 47 (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8309989
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965081155
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 5410AL ESD S1P Gr. 47 (Arbeitssandale)

Sicherheitssandale »5410 AL«, S1P ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, S1P ESD
Ausführung:
• Klettverschluss
• Atmungsaktiv
• Metallfrei
Fußbett: großflächige „Vibratec-“Fersendämpfung
Brand-/Zwischensohle: Metallfreies,
durchtrittsicheres Spezialgewebe
Einlegesohle: Antibaktirielles ESD-Relax Fußbett
Sohle: PU/PU-Sohle
Material:
Obermaterial/Fersenfutter: Mikrofaser,
Innenfutter: Funktionstextil,
Blattfutter: Spaltleder
Sicherheit: Zehenschutzkappe
aus Fiberglas
Weite: 12
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitssandale
Weite:
12
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
Fersendämpfung
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
antistatisch
Verstärkung:
Fersenverstärkung
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Innenmaterial:
Mikrofaser
Verschlussart:
Klettverschluss
Material Kappe:
Verbundmaterial
Schuhgröße:
47
Größenspiegel:
38-47
Material Schaft:
Mikrofaser
Besonderheit Kappe:
metallfrei
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Gewebe
Besonderheit Innenmaterial:
antibakteriell
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,10*
€ 81,86*
€ 4,90*
ab € 62,18*
€ 81,87*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 85,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,14*
€ 86,40*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 84,07*
€ 105,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,19*
€ 125,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,34*
€ 124,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,41*
€ 114,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,46*
€ 112,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.