Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 40 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 40 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310022
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31773/40
EAN/GTIN:
     4042035772534
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 blau Gr. 40 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh, uni6 31773, S2 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Spritzwasser geschützt
• Waschbar bei 30 °C
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
weiß
Schuhgröße:
40
Sicherheitsklasse:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,48*
€ 124,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,85*
€ 123,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,31*
€ 115,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,14*
€ 112,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.