Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310038
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035892379
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 45 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Anatom 32131 S2 ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRC
Ausführung:
• Antistatisch
• SRC-Rutschhemmung
• Selbstreinigendes Profil
• Asymmetrische Ferse zur natürlichen Lagerung des Fußes
• TPU-Torsionsgelenk
• Umknickschutz für hohe Seitenstabilität
• Kraftstoffbeständig
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Geeignet für Orthopädische Einlegesohle ORTHOstat® oder SENSOstat®
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Fußbett: PU-Zwischensohle, dämpfungsaktiv
Sohle: PU-Laufsohle (rutschhemmend)
Material: Leder/Mikrofaser, Innenfutter mit Silberionen
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S2
Ausstattung:
auswechselbare Einlegesohle
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
45
Größenspiegel:
36-50
Material Schaft:
Mikrofaser
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S2
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Vorschriften und Gesetze:
BGR 191
Bezeichnung Innenmaterial:
Spezialinnenfutter
Eigenname Material Schaft:
A®micro
Besonderheit Innenmaterial:
feuchtigkeitsabsorbierend
Besonderheit Zwischensohle:
dämpfungsaktiv
Besonderheit Material Schaft:
sanitized behandelt
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,73*
€ 129,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,50*
€ 127,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,85*
€ 115,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,29*
€ 100,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.