Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310040
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035892355
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ABEBA Sicherheitshalbschuh 32131 S2 Gr. 47 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Anatom 32131 S2 ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRC
Ausführung:
• Antistatisch
• SRC-Rutschhemmung
• Selbstreinigendes Profil
• Asymmetrische Ferse zur natürlichen Lagerung des Fußes
• TPU-Torsionsgelenk
• Umknickschutz für hohe Seitenstabilität
• Kraftstoffbeständig
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Geeignet für Orthopädische Einlegesohle ORTHOstat® oder SENSOstat®
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Fußbett: PU-Zwischensohle, dämpfungsaktiv
Sohle: PU-Laufsohle (rutschhemmend)
Material: Leder/Mikrofaser, Innenfutter mit Silberionen
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S2
Ausstattung:
auswechselbare Einlegesohle
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
47
Größenspiegel:
36-50
Material Schaft:
Mikrofaser
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S2
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Vorschriften und Gesetze:
BGR 191
Bezeichnung Innenmaterial:
Spezialinnenfutter
Eigenname Material Schaft:
A®micro
Besonderheit Innenmaterial:
feuchtigkeitsabsorbierend
Besonderheit Zwischensohle:
dämpfungsaktiv
Besonderheit Material Schaft:
sanitized behandelt
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 65,16*
€ 79,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,19*
€ 79,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 80,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,36*
€ 80,01*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 84,17*
€ 101,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,84*
€ 121,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,50*
€ 119,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,98*
€ 111,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.