| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310045 Herst.-Nr.: 3700R-46 EAN/GTIN: 6408487504730 |
| |
|
| | |
| JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.46 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh, »JALAS® 3700R RESPIRO«, S2 SRB ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRB Ausführung: • Verschluss über Schnürsenkel • Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Paron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD) • Gepolsterte Schaftkante • Stabilizator • Antistatisch • SRB-Rutschhemmung • Atmungsaktiv • Ventilierende Belüftungslöcher • Beständigkeit gegen Öle • Wasserabweisend Fußbett: PU-Zwischensohle, Textile FX 2 Supreme Einlegesole mit elektrisch leitenden Polyesterfaden Sohle: TPU-Laufsohle mit Kunststoffgelenk, rutschhemmend Material: PU-beschichtetes Leder, Nubuk, textil / Innenfutter Polyester, Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium) Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitshalbschuh | Modell: | Respiro | Schuhform: | A (Halbschuh) | Schutzklasse: | S2 | Größe: | 46EU | Größenspiegel: | 36 - 47 | Geschlecht: | Unisex | DGUV Regel 112-191: | ja | Durchtrittschutz: | nein | Eigenschaft: | antistatisch| beschichtet| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| perforiert| stoßdämpfend | ESD-Ausstattung: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe sekundär: | rot| blau | Material Futter: | Polyester (PES), Polyamid (PA) | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Material Schaft: | Leder| Nubukleder| Textil | Material Zehenschutzkappe: | Aluminium (Al) | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Schutzklasse Zusatzanforderung: | SRB | Verschlussart: | Schnürsenkel | Weite: | normal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s2 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 99,91* | € 120,12* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 96,43* | € 120,16* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 100,99* | € 121,76* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 102,22* | € 123,44* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 124,67* | € 148,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|