Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310050
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3700R-41
EAN/GTIN:
     6408487504686
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS Sicherheitshalbschuh 3700R Respiro S2 Gr.41 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh, »JALAS® 3700R RESPIRO«, S2 SRB ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRB
Ausführung:
• Verschluss über Schnürsenkel
• Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Paron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD)
• Gepolsterte Schaftkante
• Stabilizator
• Antistatisch
• SRB-Rutschhemmung
• Atmungsaktiv
• Ventilierende Belüftungslöcher
• Beständigkeit gegen Öle
• Wasserabweisend
Fußbett: PU-Zwischensohle, Textile FX 2 Supreme Einlegesole mit elektrisch leitenden Polyesterfaden
Sohle: TPU-Laufsohle mit Kunststoffgelenk,
rutschhemmend
Material: PU-beschichtetes Leder, Nubuk, textil /
Innenfutter Polyester, Polyamid
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Modell:
Respiro
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S2
Größe:
41EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch| beschichtet| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| perforiert| stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
rot| blau
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Schaft:
Leder| Nubukleder| Textil
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRB
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 118,75*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 95,84*
€ 118,78*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,59*
€ 122,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,33*
€ 124,0275*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 147,61*
€ 174,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,32*
€ 207,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,59*
€ 201,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 163,86*
€ 194,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,54*
€ 187,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 147,61*
€ 175,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-41
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.