Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310105
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965086006
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh Spartacus Low 5321 AL, S3 ESD (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »5321 AL«, S3 ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, S3 ESD
Ausführung:
• Verschluss über Schnürrsenkel
• Schaftlasche aus Leder
• Gepolsterter Schaftrand, metallfrei
• Abriefest, ölbeständig, rutschfest
• Shockabsorber
• Antistatisch
• ESD geeignet
• Wasserabweisend
Fußbett: „Vibratec-“Fersendämpfung
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle
Zwischensohle: Metallfreies, durchtritthemmendes Spezialgewebe
Sohle: PU/PU-Sohle
Material: Rindleder,
Innenfutter: Orthopädiefutterleder
Sicherheit: Zehenschutzkappe
aus Fiberglas
Weite: 12
Weitere Informationen:
gem. Norm:
EN ISO 20345:2011
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Schuhgröße:
46
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,16*
€ 74,99*
7 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 77,22*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 64,70*
€ 79,79*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 65,59*
€ 80,72*
Lager 223
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 84,35*
€ 101,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,62*
€ 120,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,06*
€ 119,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,40*
€ 111,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,28*
€ 109,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,35*
€ 100,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.