Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310128 Herst.-Nr.: 643840/44 EAN/GTIN: 4051428075275 |
| |
|
| | |
| PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 black low S3 Gr.44 (Arbeitsschuh) Sicherheitehalbschuh Velocity 2.0 Black Low 643840, S3 SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO ESD Ausführung: • Metallfrei • Vorderkappen- und Fersenschutz • Sohle 300 °C hitzebeständig • Schnellschnürsystem • Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton Fußbett: evercushion® BA Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten Material: Schaft aus hochwertigem, glatten Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz Gewicht: ca. 1240 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Weite: | 11 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S3 | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Schuhgröße: | 44 | Größenspiegel: | 39-48 | Sicherheitsklasse: | S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, puma sicherheitsschuhe s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 78,60* | € 90,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 78,50* | € 90,95* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 78,92* | € 91,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 79,01* | € 92,06* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 103,97* | € 120,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|