PUMA Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW S1P Gr.46 (Arbeitsschuh)
Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Blue Low 643850, S1P SRC HRO ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Metallfrei
• Vorderkappen- und Fersenschutz
• Sohle 300 °C hitzebeständig
• Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1240 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: blau