Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310217
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546391365
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Carbon Carpet ESD S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Carbon Carpet«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
• Neue Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver
Membrane
• Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
• Schaft aus weichem gemilltem Leder,
wasserabweisend
• ESD geeignet
Fußbett: Memory + Gel ESD aus Elastopan von BASF
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“-
Brandsohle
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®,
Elastopan von BASF
Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., sowie
ölrestistentes PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: weiches gemilltes Leder
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
47
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 92,21*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,49*
€ 92,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 93,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,13*
€ 101,04*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 113,96*
€ 135,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,29*
€ 161,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,29*
€ 159,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,04*
€ 149,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,20*
€ 145,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,96*
€ 135,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.