Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310237
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546391877
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Raptor Carpet ESD S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Raptor Carpet«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC
Ausführung:
• Neue Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver
Membrane
• Schaft hochabriebfest, atmungsaktiv und
Wasserabweisend
• ESD geeignet
Fußbett: Memory + Gel ESD aus Elastopan von BASF
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal“Brandsohle
Zwischensohle: Weiches PU und Red Carpet®
Elastopan von BASF
Laufsohle: Rutsch- und Abriebfest., sowie
ölrestistentes PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Putek®
Technology
Sicherheit: Save & Flex PLUS, Aluminiumkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
orange
Schuhgröße:
48
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 87,95*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,45*
€ 88,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,16*
€ 88,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,02*
€ 96,89*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 108,07*
€ 129,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,09*
€ 153,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,22*
€ 152,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,15*
€ 141,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,31*
€ 138,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,07*
€ 128,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.