Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 schwarz Gr. 41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 schwarz Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 schwarz Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 schwarz Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 schwarz Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 schwarz Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 schwarz Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 schwarz Gr. 41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8310367
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035780249
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ABEBA Sicherheitshalbschuh Uni 6 schwarz Gr. 41 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh 31628, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Wasserabweisend
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Mikrofaser, Innenfutter mit Silberionen
Sicherheit: Stahlkappe, Metallfreie Durchtrittsicherheit
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Schuhgröße:
41
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,50*
€ 77,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,51*
€ 77,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,55*
€ 77,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 77,08*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 80,46*
€ 97,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,59*
€ 114,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,57*
€ 107,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,64*
€ 105,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.