Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310411 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4051428072922 |
| |
|
| | |
| ALBATROS Sicherheitsschuh hoch 636220 ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch) Sicherheitsschnürstiefel »Ultratrail Olive CTX Mid 636220«, S3 SRC HRO ESD Zulassung/Norm: S3 ESD HRO SRC Ausführung: • Atmungsaktives Funktionsfutter • Schaft- und Latschenpolsterung • Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich • Anatomisch geformte Einlegesohle Fußbett: Anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle Sohle: XTS Trail bis 300°C hitzebeständig, rutsch- und abriebfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® Material: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier FAP® Durchtrittschutz Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grün | Schuhgröße: | 46 | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 64,50* | € 80,78* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 68,16* | € 82,81* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 68,38* | € 83,36* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 69,82* | € 84,57* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 91,72* | € 108,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|